曜日別特売

抗菌簡易トイレ トイレスキュー 30回分

抗菌簡易トイレ トイレスキュー 30回分 - ファイン[日用品]抗菌簡易トイレ トイレスキュー 30回分 - ファイン[日用品]

非常用トイレのストレス軽減に徹底的にこだわりました。
袋は全て抗菌仕様。破れにくい。
固まらない不安を取り除くために凝固剤を増量しました。
30回セットは約3日分(3人家族で1日1人4回使用した場合の目安です。)

セット内容
セット内容/トイレ用袋(黒)×10枚、凝固剤×10個、カバー袋(青)・処理用袋(白)・説明書×各1枚
材質
【凝固剤】高分子ポリマー【袋】ポリエチレン
寸法(mm)
【トイレ用袋(黒)】0.03×650×500【カバー袋(青) / 処理用袋(白)】0.03×650×800
質量(g)
【凝固剤】7
内容量
1セット(30回分×10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81728477FIN-842
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥530/税込¥583
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする