曜日別特売
FIN-842 抗菌簡易トイレ トイレスキュー 30回分 ファイン[日用品] 81728477

FIN-842 抗菌簡易トイレ トイレスキュー 30回分 ファイン[日用品] 81728477
FIN-842 抗菌簡易トイレ トイレスキュー 30回分 ファイン[日用品] 81728477

抗菌簡易トイレ トイレスキュー 30回分

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃8日以内出荷とは
内容量
1セット(30回分×10個)
注文コード
81728477
品番
FIN-842
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

非常用トイレのストレス軽減に徹底的にこだわりました。
袋は全て抗菌仕様。破れにくい。
固まらない不安を取り除くために凝固剤を増量しました。
30回セットは約3日分(3人家族で1日1人4回使用した場合の目安です。)

セット内容
セット内容/トイレ用袋(黒)×10枚、凝固剤×10個、カバー袋(青)・処理用袋(白)・説明書×各1枚
材質
【凝固剤】高分子ポリマー【袋】ポリエチレン
寸法(mm)
【トイレ用袋(黒)】0.03×650×500【カバー袋(青) / 処理用袋(白)】0.03×650×800
質量(g)
【凝固剤】7

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき530/税込583
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする