曜日別特売

ユニックス・レンジ

ユニックス・レンジ - アスベルユニックス・レンジ - アスベル

銀イオン配合で清潔に使える食品保存容器です。作り置きのおかずや食材の小分け保存に便利。積み重ね収納ができ、冷蔵庫内をすっきり整理できます。フタ付きでニオイ移りや乾燥を防ぎます。

材質
本体/PP、蓋/PE、防汚加工
形状
角型
容量(mL)
160
外寸法(mm)
72×97×39
電子レンジ
〇
内容量
1ケース(240個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81719971NO-5
オープン
¥54,980
¥60,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥0/税込¥0
北海道地方1¥1,270/税込¥1,397
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする