アスベル
ユニックス・レンジ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(240個)
注文コード
81719971
品番
NO-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
銀イオン配合で清潔に使える食品保存容器です。作り置きのおかずや食材の小分け保存に便利。積み重ね収納ができ、冷蔵庫内をすっきり整理できます。フタ付きでニオイ移りや乾燥を防ぎます。
材質
本体/PP、蓋/PE、防汚加工
形状
角型
容量(mL)
160
外寸法(mm)
72×97×39
電子レンジ
〇
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
1,270
/
税込
¥
1,397
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません