曜日別特売

タイトロック 長角M

タイトロック 長角M - アスベルタイトロック 長角M - アスベル

パッキンと4点ロックで汁漏れを防ぐ保存容器です。おかずの作り置きや食材保存、小分け保存に便利。積み重ね収納ができ、冷蔵庫内をすっきり整理できます。電子レンジ対応。

材質
本体・フタ/PP、パッキン/シリコーンゴム
色
ホワイト
容量(mL)
(1個あたり)540
質量(g)
(1個あたり)48
耐熱温度(℃)
本体・フタ:140、パッキン(約):180
耐冷温度(℃)
本体・フタ:-20、パッキン:-40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(1個あたり)11.7×16.1×5.9
内容量
1ケース(48個×3個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
817198313708
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥0/税込¥0
北海道地方1¥1,830/税込¥2,013
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする