曜日別特売
3708 タイトロック 長角M アスベル 81719831

3708 タイトロック 長角M アスベル 81719831
3708 タイトロック 長角M アスベル 81719831

タイトロック 長角M

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃11日以内出荷とは
内容量
1ケース(48個×3個)
注文コード
81719831
品番
3708
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

パッキンと4点ロックで汁漏れを防ぐ保存容器です。おかずの作り置きや食材保存、小分け保存に便利。積み重ね収納ができ、冷蔵庫内をすっきり整理できます。電子レンジ対応。

材質
本体・フタ/PP、パッキン/シリコーンゴム
色
ホワイト
容量(mL)
(1個あたり)540
質量(g)
(1個あたり)48
耐熱温度(℃)
本体・フタ:140、パッキン(約):180
耐冷温度(℃)
本体・フタ:-20、パッキン:-40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(1個あたり)11.7×16.1×5.9

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,830/税込¥2,013
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする