ユニックス Ag・ユニックスMC
銀イオン配合で清潔に使える食品保存容器です。作り置きのおかずや食材の小分け保存に便利。積み重ね収納ができ、冷蔵庫内をすっきり整理できます。フタ付きでニオイ移りや乾燥を防ぎます。
- 材質
- 本体:PP、フタ:PE
- 容量(mL)
- 330
- 耐熱温度(℃)
- 本体140、フタ60
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- (1個あたり)9.1×12.6×4.5
- 内容量
- 1ケース(180個)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 1 | ¥1,390/税込¥1,529 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
シール容器・フードコンテナ の新着商品
カテゴリ
















