アスベル
ユニックス Ag・ユニックスMC
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(180個)
注文コード
81719815
品番
452109
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
銀イオン配合で清潔に使える食品保存容器です。作り置きのおかずや食材の小分け保存に便利。積み重ね収納ができ、冷蔵庫内をすっきり整理できます。フタ付きでニオイ移りや乾燥を防ぎます。
材質
本体:PP、フタ:PE
容量(mL)
330
耐熱温度(℃)
本体140、フタ60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(1個あたり)9.1×12.6×4.5
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
1,390
/
税込
¥
1,529
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません