曜日別特売

フロン回収機用ホース

フロン回収機用ホース - BBKテクノロジーズフロン回収機用ホース - BBKテクノロジーズ

ボールバルブ付150cmチャージングホース

用途
フロン回収機用ホース
適合機種
RM300、RM320、RM330、RM350
ねじ径
7/16-20UNF
接続サイズ
1/4フレア、チャージングホース:1/4フレア
内容量
1本
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
RH5B 0533170205331702RH5B593-4886
¥7,500
¥6,298
¥6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
RH5R 0533194805331948RH5R593-4882
¥7,500
¥6,298
¥6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機器用チャージホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする