ECOバルブneoホース
ECOバルブ側が360°回転することにより、ホースの取り回しがこれまでのホースとは比べ物にならないほどスムーズです。
ECOバルブ側にスイベルとロータリーの二つの機構を採用しているため、マニホールドが左右に振れることなく常に正面が向いたままで使用できます。
ホースを取り回しても共回りせず、ガス漏れの危険がありません。
先端のツマミを回すだけでエアコン室外機のサービスポートへの締付からムシ押しまで完了します。
可動式(スイベル構造)でガス漏れを防止します。
チャージホース接合部が可動するためホースが絡まず緩みません。
- 用途
- 冷凍空調機器取付メンテナンス用。
- トラスコ品番
- 733-7987
- 接続口径
- 5/16フレア(1/2-20UNF)
- 色
- 黄
- 長さ(cm)
- 150
- 常用圧力(MPa)
- 5.5
- 破裂圧力(MPa)
- 27.5
- 内容量
- 1本
マニホールド の新着商品
カテゴリ






















