ECOバルブneoホースセット
ECOバルブ側が360°回転することにより、ホースの取り回しがこれまでのホースとは比べ物にならないほどスムーズです。
ECOバルブ側にスイベルとロータリーの二つの機構を採用しているため、マニホールドが左右に振れることなく常に正面が向いたまま使用できます。
ホースを取り回しても共回りせず、ガス漏れの危険がありません。
先端のツマミを回すだけでエアコン室外機のサービスポートへの締付からムシ押しまで完了します。
可動式(スイベル構造)でガス漏れを防止します。
チャージホース接合部が可動するためホースが絡まず緩みません。
- 用途
- 冷凍空調機器取付メンテナンス用。
- 接続口径
- 5/16フレア(1/2-20UNF)
- 色
- 青、赤、黄
- 常用圧力(MPa)
- 5.5
- 破裂圧力(MPa)
- 27.5
- 対応冷媒種別
- R410A、R32
- パッキン
- RHP-1 バルブ側パッキン:EV-TP バルブ側Oリング:EV-O
- 内容量
- 1セット
注意
※黄色ホースはバルブ無しになります。マニホールド の新着商品
カテゴリ
























