曜日別特売

フロアウッドU

フロアウッドU - タイルメント

木質系直張り遮音床材をコンクリート、モルタル、合板下地へ接着施工するのに適しています。
床暖房への施工も可能です。
JIS A 5536 F☆☆☆☆です。
JAIA 4VOC基準適合です。
新GG自社基準適合の環境接着剤です。

用途
【適用箇所】屋内の床面
トラスコ品番
709-7788
セット内容
専用クシ目ゴテ4枚/ケース
材質
ウレタン樹脂系
容量(kg)
5
外観
淡黄色粘稠液
危険物の類別
非危険物
内容量
1箱(4袋×5kg)
注意
※指定用途の組み合せ以外には使用しないで下さい。
※接着施工する前に、床材の欠損や反りのある物は使用しないで下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0496274119391051
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする