トスシール用プライマー トスプライムC
トスシール用プライマーは、トスシールと各種被着体との接着性、耐久性を向上させる下地処理材です。
- 用途
- トスシールを使用の際には、プライマーを必ずご使用ください。
- 成分
- シリコーン変性ウレタン系
- 乾燥時間(分)
- 60
- 比重
- 0.99(23℃)
- 外観
- 淡黄色透明
- 適合被着体
- モルタル、石材
- 危険等級
- Ⅲ
- 危険物の類別
- 第四類
- 危険物の品名
- 第二石油類
- 危険物の数量
- 376mL
- 適合塗材
- (シーリング材)トスシール381、83、361、64、10、380、803、80-SC
- ホルムアルデヒド等級
- JSIA-007009 F☆☆☆☆
- 施工面積(m2)
- 2~5/L(200~500g/m2)
- 危険物の性状
- 非水溶性
- 内容量
- 1箱(300mL×2個)
接着剤・補修材 の新着商品
カテゴリ



























