曜日別特売

トスシール用プライマー トスプライムC

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量
1箱(300mL×2個)
注文コード
81736929
品番
トスプライムC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

トスシール用プライマーは、トスシールと各種被着体との接着性、耐久性を向上させる下地処理材です。

用途
トスシールを使用の際には、プライマーを必ずご使用ください。
成分
シリコーン変性ウレタン系
乾燥時間(分)
60
比重
0.99(23℃)
外観
淡黄色透明
適合被着体
モルタル、石材
危険等級
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
376mL
適合塗材
(シーリング材)トスシール381、83、361、64、10、380、803、80-SC
ホルムアルデヒド等級
JSIA-007009 F☆☆☆☆
施工面積(m2)
2~5/L(200~500g/m2)
危険物の性状
非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする