曜日別特売
450 フラワースタンド 2段 グリーンパル 81737340

フラワースタンド 2段

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
色チョコブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×315×305
内容量1個注文コード81737340品番450
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

玄関やお庭などを植物でおしゃれにデコレーション。
工具不要で簡単に組み立てができます。

色
チョコブラウン
質量(g)
740
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×315×305
材質
ポリプロピレン
耐荷重(kg)
6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする