ダイナフロー
ダイヤフラムポンプQ4-L
人気のオリジナルデザイン
省スペースな15Aサイズ
本体接液部はアルミ仕様
接続口径
15A
材質(本体)
アルミ
最大吐出量(L/min)
40
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
材質(ダイヤフラム)
EPDM
ニトリル
ネオプレン
ハイトレル
材質(ボール)
選択してください
EPDM
SUS
テフロン
ニトリル
ネオプレン
バイトン
8種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質(ボール)
材質(ダイヤフラム)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81739528
Q4-LST
テフロン
ネオプレン
¥
158,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81739589
Q4-LRU
ニトリル
ハイトレル
¥
138,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81739659
Q4-LUS
ネオプレン
ニトリル
¥
148,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81739799
Q4-LSZ-B
SUS
ネオプレン
¥
158,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81739948
Q4-LEZ-B
SUS
EPDM
¥
158,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81739957
Q4-LET
テフロン
EPDM
¥
158,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81739966
Q4-LUE
EPDM
ニトリル
¥
148,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81740131
Q4-LRV
バイトン
ハイトレル
¥
158,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。