曜日別特売

ダイヤフラムポンプK3-L

ダイヤフラムポンプK3-L - ダイナフロー

コンパクトな10A型サイズ
本体接液部はアルミ仕様

接続口径
10A
材質(本体)
アルミ
最大吐出量(L/min)
10
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
材質(ダイヤフラム)
材質(ボール)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
材質(ボール)
材質(ダイヤフラム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81739379K3-LRUニトリルハイトレル
¥117,000
¥109,800
¥120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81739397K3-LREEPDMハイトレル
¥117,000
¥109,800
¥120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81739476K3-LUZ-BSUSニトリル
¥128,000
¥119,800
¥131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81739580K3-LVSネオプレンバイトン
¥148,000
¥139,800
¥153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81739695K3-LRSネオプレンハイトレル
¥117,000
¥109,800
¥120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81739781K3-LRVバイトンハイトレル
¥128,000
¥119,800
¥131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81739790K3-LVEEPDMバイトン
¥148,000
¥139,800
¥153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81739905K3-LVVバイトンバイトン
¥159,000
¥149,800
¥164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする