ダイヤフラムポンプK6-P
小型で大人気の20Aサイズ
軽いけど強度が高いPPG樹脂
- 接続口径
- 20A
- 材質(本体)
- PPG
- 最大吐出量(L/min)
- 50
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。全11種類を絞り込む
材質(ダイヤフラム)
材質(ボール)
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
ダイヤフラムポンプ の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81739598 | K6-PUZ-B | 81361029 | K6-PUT | ![]() | ダイヤフラムポンプK6-P | ダイナフロー | 1台 | ¥149,800 税込¥164,780 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 81739835 | K6-PEZ-B | 81739555 | K6-PET | ![]() | ダイヤフラムポンプK6-P | ダイナフロー | 1台 | ¥149,800 税込¥164,780 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 81739887 | K6-PSZ-B | 81740140 | K6-PST | ![]() | ダイヤフラムポンプK6-P | ダイナフロー | 1台 | ¥149,800 税込¥164,780 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 81740185 | K6-PRZ-B | 81357048 | K6-PRT | ![]() | ダイヤフラムポンプK6-P | ダイナフロー | 1台 | ¥139,800 税込¥153,780 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
























