ダイナフロー
ダイヤフラムポンプK6-P
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
この商品は
材質
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
材質(ダイヤフラム)
ネオプレン
注文コード
81739887
品番
K6-PSZ-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥149,000
小型で大人気の20Aサイズ
軽いけど強度が高いPPG樹脂
材質(ボール)
SUS
材質(ダイヤフラム)
ネオプレン
接続口径
20A
材質(本体)
PPG
最大吐出量(L/min)
50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
81739887
K6-PSZ-B
81740140
K6-PST
ダイヤフラムポンプK6-P
ダイナフロー
1台
¥
149,800
税込
¥
164,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)