曜日別特売

ダイヤフラムポンプK4-L

ダイヤフラムポンプK4-L - ダイナフロー

省スペースな15Aサイズ
本体接液部はアルミ仕様

接続口径
15A
材質(本体)
アルミ
最大吐出量(L/min)
40
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全9種類を絞り込む
材質(ダイヤフラム)
材質(ボール)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
材質(ボール)
材質(ダイヤフラム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81739431K4-LRZ-BSUSハイトレル
¥149,000
¥139,800
¥153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81739720K4-LRUニトリルハイトレル
¥137,000
¥129,800
¥142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81739808K4-LVEEPDMバイトン
¥179,000
¥169,800
¥186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81739817K4-LRTテフロンハイトレル
¥149,000
¥139,800
¥153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81739869K4-LVSネオプレンバイトン
¥179,000
¥169,800
¥186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81739939K4-LSSネオプレンネオプレン
¥149,000
¥139,800
¥153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81740027K4-LEEEPDMEPDM
¥149,000
¥139,800
¥153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81740061K4-LSEEPDMネオプレン
¥149,000
¥139,800
¥153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81740115K4-LESネオプレンEPDM
¥149,000
¥139,800
¥153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする