曜日別特売

ダイヤフラムポンプK6-F

ダイヤフラムポンプK6-F - ダイナフロー

小型で大人気の20Aサイズ
接液部はフッ素系樹脂

接続口径
20A
材質(本体)
PVDF
最大吐出量(L/min)
50
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(ボール)
材質(ダイヤフラム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81739440K6-FRVバイトンハイトレル
¥179,000
¥169,800
¥186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81739571K6-FRUニトリルハイトレル
¥158,000
¥149,800
¥164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81739616K6-FEUニトリルEPDM
¥169,000
¥159,800
¥175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81739668K6-FRTテフロンハイトレル
¥179,000
¥169,800
¥186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81739896K6-FSUニトリルネオプレン
¥169,000
¥159,800
¥175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする