現場用黒球付き熱中症計6910
熱中症の危険性をライトでお知らせ!気温・湿度・WBGTを表示
あらゆる環境下でも設置可能な多様な取付方法かつ屋内外使用可能
コーンに取り付け可能なアタッチメント付
- 用途
- 熱中症対策、気温・湿度確認用
- 仕様
- JIS B 7922:2023 電子式湿球黒球温度指数計クラス1.5準拠品
- 材質
- ABS樹脂、アクリル樹脂
- 測定範囲
- [WBGT]0~60℃
- 質量(g)
- 1100
- 電源
- 単3電池×2本
- 温度測定範囲(℃)
- 0~60
- 湿度測定範囲(%)
- 20~90
- 本体横(mm)
- 400
- 本体縦(mm)
- 310
- 本体高さ(mm)
- 185
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1台
温湿度計・熱中対策温湿度計 の新着商品
カテゴリ




























