曜日別特売
ETM26-016 現場用黒球付き熱中症計6910 E-TUMG 81740596

ETM26-016 現場用黒球付き熱中症計6910 E-TUMG 81740596
ETM26-016 現場用黒球付き熱中症計6910 E-TUMG 81740596

現場用黒球付き熱中症計6910

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
81740596
品番
ETM26-016
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

熱中症の危険性をライトでお知らせ!気温・湿度・WBGTを表示
あらゆる環境下でも設置可能な多様な取付方法かつ屋内外使用可能
コーンに取り付け可能なアタッチメント付

用途
熱中症対策、気温・湿度確認用
仕様
JIS B 7922:2023 電子式湿球黒球温度指数計クラス1.5準拠品
材質
ABS樹脂、アクリル樹脂
測定範囲
[WBGT]0~60℃
質量(g)
1100
電源
単3電池×2本
温度測定範囲(℃)
0~60
湿度測定範囲(%)
20~90
本体横(mm)
400
本体縦(mm)
310
本体高さ(mm)
185
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする