曜日別特売
AG-3188 ファントムドッツ 冷感DRY サイドポケット 長袖ポロシャツ コーコス信岡 81742845

AG-3188 ファントムドッツ 冷感DRY サイドポケット 長袖ポロシャツ コーコス信岡 81742845
AG-3188 ファントムドッツ 冷感DRY サイドポケット 長袖ポロシャツ コーコス信岡 81742845
AG-3188 ファントムドッツ 冷感DRY サイドポケット 長袖ポロシャツ コーコス信岡 81742845
AG-3188 ファントムドッツ 冷感DRY サイドポケット 長袖ポロシャツ コーコス信岡 81742845
AG-3188 ファントムドッツ 冷感DRY サイドポケット 長袖ポロシャツ コーコス信岡 81742845
AG-3188 ファントムドッツ 冷感DRY サイドポケット 長袖ポロシャツ コーコス信岡 81742845
AG-3188 ファントムドッツ 冷感DRY サイドポケット 長袖ポロシャツ コーコス信岡 81742845
AG-3188 ファントムドッツ 冷感DRY サイドポケット 長袖ポロシャツ コーコス信岡 81742845
AG-3188 ファントムドッツ 冷感DRY サイドポケット 長袖ポロシャツ コーコス信岡 81742845
AG-3188 ファントムドッツ 冷感DRY サイドポケット 長袖ポロシャツ コーコス信岡 81742845
AG-3188 ファントムドッツ 冷感DRY サイドポケット 長袖ポロシャツ コーコス信岡 81742845

ファントムドッツ 冷感DRY サイドポケット 長袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色ホワイト
サイズS
内容量1着注文コード81742845品番AG-3188
参考基準価格(税別)¥3,280販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

SS~6Lまで幅広いサイズに対応(SS・Sはユニセックスサイズ)。
通気性が良いのに透けにくい「ファントムドッツ」素材使用。
熱伝導率の高い繊維でひんやり感(接触冷感)を実現。
紫外線遮蔽率99%で日焼けから肌をガード。
便利なポケットが合計4カ所(両胸・両脇サイド)。
両脇内側には保冷剤が入るサイドフリーザーポケット。
太ペンも入る両袖ペン差し。

用途
軽作業全般/DIY/カジュアル/ビジネス
色
ホワイト
サイズ
S
胸囲(cm)
101
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
55
材質
制電ファントムドッツDRYストレッチ(防汚加工)
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
65
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする