FB-08WT F00 サブウーハーシステム 白 TOA 81742477

サブウーハーシステム 白

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81742477
品番
FB-08WT F00
参考基準価格(税別)¥107,500販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

20 cmウーハーを使用したコンパクトな屋内用サブウーハーシステムです。
クロスオーバーネットワークを内蔵しプロセッサーなしでも別売のコンパクトスピーカーF-03W,F-05W,F-03WM,F-05WM,F-03WM-WP(*1),F-05WM-WP(*1)とともに使用することで、躍動感のある低音を実現します。
ハイインピーダンス・ローインピーダンスの両方に対応しています。
別売の金具を使用することで、壁/天井への設置が可能です。
(*1)本機とともに使用する場合は屋内でのみ使用してください。

その他
別売品:スピーカー取付金具 白:HY-WM-FB08W、スピーカー取付金具 白:HY-CM-FB08W
質量(kg)
16
寸法
200(W)×350(H)×400(D)mm
形式
エンクロージャ:バスレフ型
使用温度範囲(℃)
-10~+50
入力
(計容)定格ノイズ:120W(8Ω)、連続プログラム:240W(8Ω)
仕上
エンクロージャ:MDF ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装、グリル:圧延鋼板 ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装
周波数特性
45-300Hz -10dB 半自由音場設置時
インピーダンス
定格:8Ω、ハイインピーダンス100系:83Ω(120W)、167Ω(60W)、ハイインピーダンス70系:50Ω(100W)、83Ω(60W)、167Ω(30W)
入力端子
M4ねじ端子 バリア一間隔9mm
音圧レベル(dB)
出力:84(1W、1m) 自由音場設置時、90(1W、1m) 半自由音場設置時
スピーカー
20cmコーン型
設置場所
設置環境:屋内
定格入力(W)
120(100系)、100(70系)
アンプタイプ
DA-250FH、DA-250DH、DA-150FH、A-5012

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする