ベリ幅木2型12本入CY

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(12本)
注文コード
81743667
品番
QPE11212CYCASE
参考基準価格(税別)¥23,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

リアルで味わい深い木の表現を再現

用途
壁と床など面と面の接合部を美しく納めます。
長さ(mm)
3980
幅(mm)
93
色
チェリー
高さ(mm)
56

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする