HDC-PM015BK Premium HDMIケーブル MCO 81742529

 

HDC-PM015BK Premium HDMIケーブル MCO 81742529
HDC-PM015BK Premium HDMIケーブル MCO 81742529
HDC-PM015BK Premium HDMIケーブル MCO 81742529
HDC-PM015BK Premium HDMIケーブル MCO 81742529
HDC-PM015BK Premium HDMIケーブル MCO 81742529
HDC-PM015BK Premium HDMIケーブル MCO 81742529

Premium HDMIケーブルHDC-PM015BK

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ケーブル長(m)1.5
ケーブル径(Φmm)約6.0
内容量1本注文コード81742529品番HDC-PM015BK
参考基準価格(税別)¥3,120販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

4Kテレビに最適なPremium HDMIケーブル
【4K60P対応】4Kテレビに対応した解像度4K(3840×2160)60Pに対応しています。
【Premium HDMI規格認証済み】4K/Ultra HD伝送に対応したPremium HDMI認証済ケーブルなので、
4Kテレビとの接続に最適です。
各種機能に対応
【HDR対応】従来に比べてより細かいディテールや色彩を表現できるようになり、
自然な映像を表現できます。
【BT.2020対応】従来の色域規格に比べてより広い色域に対応します。
【ARC/eARC対応】対応しているHDMI機器同士を接続すると双方のデジタル音声を伝送できます。
【各社HDMIリンク対応】各社のHDMIリンク(CEC)に対応しています。
【HEC(HDMIイーサネットチャンネル)対応】LANケーブルを使用せず、最大100Mbpsのネットワーク通信が行えます。
【RoHS指令対応】有害物質の含有量を抑えた環境に配慮されたケーブルです。

用途
HDMIを搭載した4Kテレビ、ゲーム機やBlu-rayレコーダー、ストリーミング デバイスの接続に。
ケーブル長(m)
1.5
ケーブル径(Φmm)
約6.0
仕様
最大伝送帯域(Gbps):18、著作権保護:HDCP2.3
規格
Premium HDMIケーブル認証
コネクタ形状
HDMI Aコネクタ(19ピン・オス)- HDMI Aコネクタ(19ピン・オス)
対応機種
HDMIを搭載したテレビ、Blu-rayレコーダー、ゲーム機、ストリーミングデバイスなど
解像度
最大対応:4K(3840×2160)60P
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ご使用する機器にHDMI端子が搭載されているかご確認ください。
※ご使用の際は接続する機器の取扱説明書をよくお読みの上、接続を行ってください。
※ケーブルの抜き挿しはコネクタ部を持って、丁寧に行ってください。
※ケーブルをはさんだり、無理な力で曲げたりしないでください。
※本製品を火に近づけたり、水などに濡らさないようにご注意ください。
※高温多湿な場所での保管はおやめください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする