曜日別特売

ゴミ収納庫 クリーンストッカー CKE-M型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し5日以内出荷とは
内容量1台注文コード81763075品番CKE-1605M
参考基準価格(税別)¥126,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

奥行520mmのスリムタイプ。奥行が小さいため、設置場所が狭い通路や道路に面した場所に最適です。屋外設置も可能です
高さ調整範囲35~85mm)
溶融亜鉛メッキ鋼板に塗装仕上げ。
ダイケンオリジナルのライトグレー色。
安全性を考慮したガスダンパーを採用:扉はガスダンパーによって上扉がゆっくり開閉し、静かな操作が可能です。
南京錠取り付け可能:仮ロック機能付きの掛け金で市販の南京錠が取り付けできます。指定日以外のゴミ捨てやいたずら防止に効果的。(南京錠は付属しておりません)南京錠はダイケン製ミスタースリムDPR-125(ツル径Φ4mm)、DPR-130(ツル径Φ5mm)をご使用ください。
お掃除カンタン:底板は取り外し可能です。底板を取り外して底板や地面の掃除が簡単にできます。
オリジナル機構の上下スライド式前扉:道路脇等、前面にスペースがなくても開閉可能な上下スライド式の前扉です。

仕様組立式、世帯数の目安:約7世帯幅(mm)1650高さ(mm)1020材質(本体)スチール奥行(mm)520容量(L)650本体質量(kg)48ゴミ袋集積目安(45L)約14袋
注意
※転倒防止のため、所定のアンカー工事を必ずおこなってください。倒壊または破損の原因となります。(アンカーボルト付属)
※屋上、ベランダなど強風の影響を受け、安全の確認ができない場所には設置しないでください。
※ゴミ袋集積目安、世帯数の目安などは実際の数値とは異なる場合があります。
※メーカーウェブページ、カタログ、取り扱い説明書をご確認いただき、選定・施工等をおこなってください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする