ダイヤル式ハイカットセーフティスニーカー メッシュ
・面倒な靴ひも結びは不要!ワンタッチでフィット感を調整できる「ダイヤル式」メッシュハイカット安全スニーカーです。
・ダイヤルを回すだけで素早く締め付け調整し、脱ぎ履きもスムーズです。
・大型ダイヤルを採用しているので、手袋をしたままでもラクラク操作できます。
・アッパーは通気性を考慮したメッシュデザインです。
・クッション性に優れた厚底EVAミッドソール採用しています。
・インソール裏側に、ウレタンクッションフォームを搭載し、長時間履いても疲れにくいです。
・白金ナノ加工インソールが菌を撃退して、消臭効果でイヤなニオイを防ぎ、長時間履いても清潔で快適な足元をキープします。
・靴底は安全面を考慮し、ゴム底タイプで滑りやすい作業場でもグリップ力を発揮!
・かかと部分には反射材を使用で、安全面もサポート!
- 容量
- 1足
- 材質(アッパー)
- 合成皮革・ポリエステル
- 材質(ソール)
- EVA樹脂・ゴム底
- 機能
- 制菌×消臭インソール
- 足幅
- 3E
- 材質(先芯)
- 鋼先芯
- 内容量
- 1足
全18種類を絞り込む
サイズ(cm)
色
セーフティスニーカー の新着商品
カテゴリ


































