曜日別特売
MG5820 ダイヤル式ハイカットセーフティスニーカー メッシュ KITA(喜多) 81743850

※代表画像です

MG5820 ダイヤル式ハイカットセーフティスニーカー メッシュ KITA(喜多) 81743850
MG5820 ダイヤル式ハイカットセーフティスニーカー メッシュ KITA(喜多) 81743850
MG5820 ダイヤル式ハイカットセーフティスニーカー メッシュ KITA(喜多) 81743850
MG5820 ダイヤル式ハイカットセーフティスニーカー メッシュ KITA(喜多) 81743850
MG5820 ダイヤル式ハイカットセーフティスニーカー メッシュ KITA(喜多) 81743850
MG5820 ダイヤル式ハイカットセーフティスニーカー メッシュ KITA(喜多) 81743850
MG5820 ダイヤル式ハイカットセーフティスニーカー メッシュ KITA(喜多) 81743850
MG5820 ダイヤル式ハイカットセーフティスニーカー メッシュ KITA(喜多) 81743850
MG5820 ダイヤル式ハイカットセーフティスニーカー メッシュ KITA(喜多) 81743850
MG5820 ダイヤル式ハイカットセーフティスニーカー メッシュ KITA(喜多) 81743850
MG5820 ダイヤル式ハイカットセーフティスニーカー メッシュ KITA(喜多) 81743850

ダイヤル式ハイカットセーフティスニーカー メッシュ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)28
色グリーン
内容量1足注文コード81743850品番MG5820
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

・面倒な靴ひも結びは不要!ワンタッチでフィット感を調整できる「ダイヤル式」メッシュハイカット安全スニーカーです。
・ダイヤルを回すだけで素早く締め付け調整し、脱ぎ履きもスムーズです。
・大型ダイヤルを採用しているので、手袋をしたままでもラクラク操作できます。
・アッパーは通気性を考慮したメッシュデザインです。
・クッション性に優れた厚底EVAミッドソール採用しています。
・インソール裏側に、ウレタンクッションフォームを搭載し、長時間履いても疲れにくいです。
・白金ナノ加工インソールが菌を撃退して、消臭効果でイヤなニオイを防ぎ、長時間履いても清潔で快適な足元をキープします。
・靴底は安全面を考慮し、ゴム底タイプで滑りやすい作業場でもグリップ力を発揮!
・かかと部分には反射材を使用で、安全面もサポート!

色
グリーン
質量(g)
片足:約499
サイズ(cm)
28
容量
1足
材質(アッパー)
合成皮革・ポリエステル
材質(ソール)
EVA樹脂・ゴム底
機能
制菌×消臭インソール
足幅
3E
材質(先芯)
鋼先芯

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする