タチカワブラインド
V30カーテンレール工事用片開マグネットランナーセット
ホテルや会議室など重量カーテンにも対応可能な重量級カーテンレール
用途
片開マグネットランナーがセットになっております
内容量
1セット
注意
※ブラケットは含みません。必要に応じて別途ご注文ください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
色
シルバー
フロスティホワイト
長さ(m)
2
3
4
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
セット内容
色
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81775185
307163
標準レール×1本
マグネットランナー(片開)キャップストップ付き×1組
ランナー×16個
キャップストップ×1個
シルバー
2
¥
8,390
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81775201
307168
標準レール×1本
マグネットランナー(片開)キャップストップ付き×1組
ランナー×32個
キャップストップ×1個
フロスティホワイト
4
¥
18,210
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81775219
307165
標準レール×1本
マグネットランナー(片開)キャップストップ付き×1組
ランナー×32個
キャップストップ×1個
シルバー
4
¥
15,770
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81775255
307166
標準レール×1本
マグネットランナー(片開)キャップストップ付き×1組
ランナー×16個
キャップストップ×1個
フロスティホワイト
2
¥
9,620
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81775271
307167
標準レール×1本
マグネットランナー(片開)キャップストップ付き×1組
ランナー×24個
キャップストップ×1個
フロスティホワイト
3
¥
13,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81775316
307164
標準レール×1本
マグネットランナー(片開)キャップストップ付き×1組
ランナー×24個
キャップストップ×1個
シルバー
3
¥
12,060
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。