曜日別特売
307166 V30カーテンレール工事用片開マグネットランナーセット タチカワブラインド 81775255

※商品画像

307166 V30カーテンレール工事用片開マグネットランナーセット タチカワブラインド 81775255
307166 V30カーテンレール工事用片開マグネットランナーセット タチカワブラインド 81775255
307166 V30カーテンレール工事用片開マグネットランナーセット タチカワブラインド 81775255

V30カーテンレール工事用片開マグネットランナーセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
色フロスティホワイト
長さ(m)2
内容量1セット注文コード81775255品番307166
参考基準価格(税別)¥9,620販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
¥6,198

ホテルや会議室など重量カーテンにも対応可能な重量級カーテンレール

セット内容
標準レール×1本
マグネットランナー(片開)キャップストップ付き×1組
ランナー×16個
キャップストップ×1個
用途
片開マグネットランナーがセットになっております
色
フロスティホワイト
長さ(m)
2
注意
※ブラケットは含みません。必要に応じて別途ご注文ください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする