ワゴジャパン
DINレール取付用端子アクセサリ 取り付けキャリア 221シリーズスプライスコネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
81778545
品番
221-500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
明るいオレンジ色で目立つので、混雑したセットアップでも迅速に識別可能です。
汎用性の高いねじ取り付けが可能
故障点検を迅速に行うための内臓テストスロット
用途
建設現場・工場フロア・梱包設備・自動車エンジニアリング
材質
ポリアミド
色
燈
外形寸法(mm)
77.6(高さ)x17.5(幅)x25.5
シリーズ
221
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用可能製品
221シリーズスプライスコネクタ