デジタル指示調節計:C26シリーズ
●1. フルマルチレンジ入力対応:熱電対、測温抵抗体、電圧・電流入力など 幅広い入力信号に1台で対応。
→ K/J/E/T/R/S/B/N/PLII などの熱電対、Pt100/JPt100、直流0?20mA/4?20mA/0?5V/1?5Vなどをサポート。
●2. 高精度 ±0.3%FS・サンプリング周期 300ms:外乱に強く、安定した制御応答を実現。
●3. PID制御アルゴリズムを強化(Ra-PID / Just-FiTTER):Ra-PID(RationaLOOP PID):外乱応答を改善した優れたPID性能Just-FiTTER:応答性/安定性のバランスを向上する新アルゴリズム
●4. 最大2点の制御出力に対応:リレー・電圧パルス(SSR駆動)・電流出力などから選択できるため、ヒータ制御・バルブ制御など多様なアクチュエータへ柔軟に対応。
- 用途
- ●温度制御:電気炉、乾燥炉、恒温槽、成形機、加熱設備●プロセス制御:圧力、流量、アナログ量比例制御●装置組込み:小型製造装置、分析装置、研究設備
- 内容量
- 1個
注意
※写真は代表画像です温度調節器本体 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07699703 | C26TR0UA10Y0 | 82257580 | C2BTR0A100Y0 | ![]() | デジタル指示調節計:C2Bシリーズ | azbil(旧:山武) | 1個 | ¥109,800 税込¥120,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 07699737 | C26TR0UA11D0 | 82257896 | C2BTR0A111D0 | ![]() | デジタル指示調節計:C2Bシリーズ | azbil(旧:山武) | 1個 | ¥87,980 税込¥96,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 07699746 | C26TR0UA11Y0 | 82256871 | C2BTR0A111Y0 | ![]() | デジタル指示調節計:C2Bシリーズ | azbil(旧:山武) | 1個 | ¥109,800 税込¥120,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 07699764 | C26TR0UA12D0 | 82256189 | C2BTR0A121D0 | ![]() | デジタル指示調節計:C2Bシリーズ | azbil(旧:山武) | 1個 | ¥109,800 税込¥120,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 07699798 | C26TR0UA20D0 | 82257860 | C2BTR0A200D0 | ![]() | デジタル指示調節計:C2Bシリーズ | azbil(旧:山武) | 1個 | ¥88,980 税込¥97,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 07698818 | C26TC0UA12Y0 | 82254369 | C2BTC0A121Y0 | ![]() | デジタル指示調節計:C2Bシリーズ | azbil(旧:山武) | 1個 | ¥139,800 税込¥153,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 07700428 | C26TV0UA21D0 | 82257291 | C2BTV0A211D0 | ![]() | デジタル指示調節計:C2Bシリーズ | azbil(旧:山武) | 1個 | ¥97,980 税込¥107,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 07699834 | C26TR0UA20Y0 | 82254475 | C2BTR0A200Y0 | ![]() | デジタル指示調節計:C2Bシリーズ | azbil(旧:山武) | 1個 | ¥119,800 税込¥131,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 07698872 | C26TC0UA20Y0 | 82254326 | C2BTC0A200Y0 | ![]() | デジタル指示調節計:C2Bシリーズ | azbil(旧:山武) | 1個 | ¥119,800 税込¥131,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 07699868 | C26TR0UA21D0 | 82257011 | C2BTR0A211D0 | ![]() | デジタル指示調節計:C2Bシリーズ | azbil(旧:山武) | 1個 | ¥97,980 税込¥107,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 07699895 | C26TR0UA21Y0 | 82257851 | C2BTR0A211Y0 | ![]() | デジタル指示調節計:C2Bシリーズ | azbil(旧:山武) | 1個 | ¥129,800 税込¥142,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 07698924 | C26TC0UA21Y0 | 82257650 | C2BTC0A211Y0 | ![]() | デジタル指示調節計:C2Bシリーズ | azbil(旧:山武) | 1個 | ¥129,800 税込¥142,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 07699922 | C26TR0UA22D0 | 82256128 | C2BTR0A221D0 | ![]() | デジタル指示調節計:C2Bシリーズ | azbil(旧:山武) | 1個 | ¥119,800 税込¥131,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 07699947 | C26TR0UA22Y0 | 82256801 | C2BTR0A221Y0 | ![]() | デジタル指示調節計:C2Bシリーズ | azbil(旧:山武) | 1個 | ¥149,800 税込¥164,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 07698994 | C26TC0UA40D0 | 82254378 | C2BTC0A400D0 | ![]() | デジタル指示調節計:C2Bシリーズ | azbil(旧:山武) | 1個 | ¥81,980 税込¥90,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 07700035 | C26TR0UA41D0 | 82256679 | C2BTR0A411D0 | ![]() | デジタル指示調節計:C2Bシリーズ | azbil(旧:山武) | 1個 | ¥87,980 税込¥96,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 07700674 | C26TVCUA1200 | 82257528 | C2BTVCA12100 | ![]() | デジタル指示調節計:C2Bシリーズ | azbil(旧:山武) | 1個 | ¥119,800 税込¥131,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 07700105 | C26TR0UA50D0 | 82255218 | C2BTR0A500D0 | ![]() | デジタル指示調節計:C2Bシリーズ | azbil(旧:山武) | 1個 | ¥88,980 税込¥97,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 07700717 | C26TVCUA2100 | 82255017 | C2BTVCA21100 | ![]() | デジタル指示調節計:C2Bシリーズ | azbil(旧:山武) | 1個 | ¥109,800 税込¥120,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 07700744 | C26TVCUA4000 | 82258341 | C2BTVCA40000 | ![]() | デジタル指示調節計:C2Bシリーズ | azbil(旧:山武) | 1個 | ¥93,980 税込¥103,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 07699152 | C26TC0UA51D0 | 82256015 | C2BTC0A511D0 | ![]() | デジタル指示調節計:C2Bシリーズ | azbil(旧:山武) | 1個 | ¥99,980 税込¥109,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 07700157 | C26TR0UA51D0 | 82257939 | C2BTR0A511D0 | ![]() | デジタル指示調節計:C2Bシリーズ | azbil(旧:山武) | 1個 | ¥97,980 税込¥107,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 07700184 | C26TR0UA5200 | 82254150 | C2BTR0A52100 | ![]() | デジタル指示調節計:C2Bシリーズ | azbil(旧:山武) | 1個 | ¥109,800 税込¥120,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 07700857 | C26TVVUA1000 | 82256609 | C2BTVVA10000 | ![]() | デジタル指示調節計:C2Bシリーズ | azbil(旧:山武) | 1個 | ¥93,980 税込¥103,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 07699378 | C26TCCUA11Y0 | 82255760 | C2BTCCA111Y0 | ![]() | デジタル指示調節計:C2Bシリーズ | azbil(旧:山武) | 1個 | ¥129,800 税込¥142,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 07699448 | C26TCCUA21D0 | 82253940 | C2BTCCA211D0 | ![]() | デジタル指示調節計:C2Bシリーズ | azbil(旧:山武) | 1個 | ¥119,800 税込¥131,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |

















