クリームディスペンサー(ステンレススタンド)
クリームやジャムの注入を効率的に!
- 用途
- レバーを下ろすことで約7gのクリームを出すことができ、クロワッサンやドーナツに効率よく注入できます。
- TGK品番
- 1-1608-0501
- 材質
- 【本体】POM樹脂【ボトル】トライタン【ノズル】ステンレス
- 質量(kg)
- 2.7
- 容量(L)
- 1
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 375×200×230
- 内容量
- 1個
注意
※大きな果肉の入ったジャムは、詰まりの原因となるのでご使用いただけませんデコレーター・絞り袋・スパチュラ の新着商品
カテゴリ



























