フラットガラスカバー丸チェーフィング FP無 小 ブラック

フラットガラスカバー丸チェーフィング  FP無 小 ブラック - TKG

コンパクトで省スペース設計。

用途
小宴会でも料理のムダが少ないエコサイズ。
TGK品番
1-1607-0201
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
385×480×150
内容量
1個
注意
※丸チェーフィング用ストレートスタンド、丸チェーフィング用スタッキングスタンドをご使用できます
※注意フードパンは付属していません
※電磁器対応・電磁器100V対応・電磁器200V対応
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81780286-
¥172,000
¥129,800
¥142,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする