- フラットガラスカバー丸チェーフィング  FP無 小 ブラック TKG 81780286

フラットガラスカバー丸チェーフィング FP無 小 ブラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81780286
品番
-
参考基準価格(税別)¥172,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

コンパクトで省スペース設計。

用途
小宴会でも料理のムダが少ないエコサイズ。
TGK品番
1-1607-0201
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
385×480×150
注意
※丸チェーフィング用ストレートスタンド、丸チェーフィング用スタッキングスタンドをご使用できます
※注意フードパンは付属していません
※電磁器対応・電磁器100V対応・電磁器200V対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする