フラットガラスカバー角チェーフィング FP無 2/3 ブラック
電磁器対応・電磁器100V対応・電磁器200V対応
- 用途
- KINGOフラットガラスカバービュッフェシリーズブラックIH調理器タイプ
- TGK品番
- 1-1607-0401
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 400×470×150
- 内容量
- 1個
注意
※コンパクトで省スペース設計※小宴会でも料理のムダが少ないエコサイズ
※角チェーフィング用ストレートスタンド、角チェーフィング用スタッキングスタンドをご使用できます
※注意フードパンは付属していません
バンケット用品 の新着商品
カテゴリ



























