- フラットガラスカバー角チェーフィング  FP無 2/3 ブラック TKG 81781659

フラットガラスカバー角チェーフィング FP無 2/3 ブラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81781659
品番
-
参考基準価格(税別)¥194,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

電磁器対応・電磁器100V対応・電磁器200V対応

用途
KINGOフラットガラスカバービュッフェシリーズブラックIH調理器タイプ
TGK品番
1-1607-0401
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×470×150
注意
※コンパクトで省スペース設計
※小宴会でも料理のムダが少ないエコサイズ
※角チェーフィング用ストレートスタンド、角チェーフィング用スタッキングスタンドをご使用できます
※注意フードパンは付属していません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする