曜日別特売

トンボ バスボックス 42型

トンボ バスボックス 42型 - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]

食器の片付け、回収、運搬などに最適です。

用途
ポリプロピレン製で衝撃に強く、割れにくく丈夫です。
TGK品番
1-0182-0906
材質
ポリプロピレン
色
グレー
内寸法(mm)
310×230×110
耐熱温度(℃)
120
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×330×140
内容量
1個
注意
※持ち運びに便利な持ち手付きです
※抗菌・洗浄機対応
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81782745-
¥2,250
¥1,998
¥2,198(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする