TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
トンボ バスボックス 42型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81782745
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
食器の片付け、回収、運搬などに最適です。
用途
ポリプロピレン製で衝撃に強く、割れにくく丈夫です。
TGK品番
1-0182-0906
材質
ポリプロピレン
色
グレー
内寸法(mm)
310×230×110
耐熱温度(℃)
120
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×330×140
注意
※持ち運びに便利な持ち手付きです
※抗菌・洗浄機対応