曜日別特売
MJC-10-R-BK ハリオ 耐熱ガラス製メジャーカップ100 HARIO 81781440

ハリオ 耐熱ガラス製メジャーカップ100

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81781440
品番
MJC-10-R-BK
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
¥549

湯せんや電子レンジなど、温めながらの調理に最適です。

TGK品番
1-0510-1401
容量(mL)
100
最小目盛(mL)
20
直径×高さ(mm)
62×73

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする