曜日別特売

バンデロカップ 白 12号(300枚入)

バンデロカップ 白  12号(300枚入) - 天満紙器

焼き型に合わせて敷き紙をカットする手間を省けます。

用途
型にセットしたら生地を流し入れるだけで焼成できるので便利です。
TGK品番
1-1151-2202
材質
紙(片面シリコン)
高さ(mm)
70
耐熱温度(℃)
220
底径(Φmm)
120
内容量
1個(300枚)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81783086-
¥9,900
¥6,998
¥7,698(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする