天満紙器
バンデロカップ 茶 5号(300枚入)
焼き型に合わせて敷き紙をカットする手間を省けます。
用途
型にセットしたら生地を流し入れるだけで焼成できるので便利です。
TGK品番
1-1151-2301
材質
紙(片面シリコン)
高さ(mm)
60
耐熱温度(℃)
220
底径(Φmm)
80
内容量
1個(300枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81781449
-
¥
9,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください