可変コネクター

可変コネクター - グリーンライフ可変コネクター - グリーンライフ

ホースが折れにくい可変コネクター。
コネクターが180度曲がるので、ホースの折れを防ぎます。
蛇口やホース、純水器などで使用できます。

用途
ホースの折れを防ぐ可変コネクターです。
材質
ABS樹脂
色
ブラック
寸法(cm)
約Φ3.5×11
耐水圧(MPa)
0.7未満
内容量
1個
取扱説明書:(0.31MB)
注意
※本製品は2つのホースコネクターを繋ぐコネクターとなっております。
※ホースとホースコネクターは別途お買い求めください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81813116HC-06K(BK)
オープン
¥998
¥1,098(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする