曜日別特売

ホースジョイント

ホースジョイント - SELECTED BY MARINTEC

・ホース継手 (ステンレス)異径 ジョイント
・ストレート コネクタ カプラー アダプター
・ステンレス製で高耐久
・腐食・サビに強い
・異なる径をスムーズに接続
・サイズ変換ジョイント
・ネジのタイプ:メートル平行ねじ
・カラー:ステンレス

色
ステンレス
ねじの種類
メートル平行ねじ
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
全28種類を絞り込む
寸法(mm)
内容量
28種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05726197HJ12-161式12-16
オープン
¥2,398
¥2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
05726206HJ12-141式12-14
オープン
¥2,198
¥2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
05726222HJ10-191式10-19
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
05726231HJ12-191式12-19
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
05726249HJ10-151式10-15
オープン
¥2,198
¥2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
05726258HJ8-161式8-16
オープン
¥2,398
¥2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
05726267HJ15-191式15-19
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
05726276HJ13-191式13-19
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
05726292HJ6-81式6-8
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
05726301HJ6-191式6-19
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
05726310HJ8-101式8-10
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
05726319HJ8-191式8-19
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
05726328HJ6-101式6-10
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
05726337HJ6-141式6-14
オープン
¥2,198
¥2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
05726346HJ6-131式6-13
オープン
¥2,198
¥2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
05726362HJ14-161式14-16
オープン
¥2,398
¥2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
05726371HJ10-121式10-'12
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
05726380HJ6-151式6-15
オープン
¥2,198
¥2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
05726389HJ8-121式8-12
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
05726398HJ14-191式14-19
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
05726407HJ8-151式8-15
オープン
¥2,198
¥2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
05726432HJ10-141式10-14
オープン
¥2,198
¥2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
05726441HJ12-151式12-15
オープン
¥2,198
¥2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
05726450HJ6-161式6-16
オープン
¥2,398
¥2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
05726459HJ10-131式10-13
オープン
¥2,198
¥2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
05726468HJ10-161式10-16
オープン
¥2,398
¥2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
05726477HJ8-141式8-14
オープン
¥2,198
¥2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
05726486HJ8-131個8-13
オープン
¥2,198
¥2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする