ホースジョイント
・3mmx6mm 316ステンレス鋼 ストレートコネクター
・タケノコジョイント
・車載燃料ホース用 ヒーター継手 5個入
- 仕様
- 【純量】7.33g/個【ブランド】LTWFITTING
- 材質
- ステンレス鋼
- 寸法(mm)
- 6×3
- 色
- シルバー
- 質量(g)
- 45.4
- 内径(Φmm)
- 両口:約6×3(1/4×1/8インチ)
- 仕上
- 外装/ステンレス鋼
- 使用流体
- 水 / 空気 / 油に適用です。
- ねじ山
- NPT
- コネクタタイプ
- ストレートホースコネクタ
- 数量(個)
- 5
- 内容量
- 1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
商品豆知識
継手 の新着商品
カテゴリ


























