曜日別特売

B-boxパンク修理セット

B-boxパンク修理セット - マルニ(マルニ工業)B-boxパンク修理セット - マルニ(マルニ工業)B-boxパンク修理セット - マルニ(マルニ工業)B-boxパンク修理セット - マルニ(マルニ工業)

パンク修理に必要なアイテムが入った強力接着のパッチ入りパンク修理セットのロット商品。

用途
お徳用パンク修理セット(30個セット)
仕様
ゴムのり(本):1、紙やすり(枚):1、虫ゴム(本):2
容量(mL)
ゴムのり:8
質量(g)
約20(1個)
枚数
1(パッチMサイズ)、5(パッチSサイズ)
サイズ(mm)
32×52(パッチMサイズ約)
入数(個)
30
直径(mm)
約25(パッチSサイズ)
内容量
1箱(30個)
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8181493631514
¥17,940
¥16,980
¥18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ修理関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする