マルニ(マルニ工業)
B-boxパンク修理セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30個)
注文コード
81814936
品番
31514
参考基準価格(税別)
¥17,940
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
パンク修理に必要なアイテムが入った強力接着のパッチ入りパンク修理セットのロット商品。
用途
お徳用パンク修理セット(30個セット)
仕様
ゴムのり(本):1、紙やすり(枚):1、虫ゴム(本):2
容量(mL)
ゴムのり:8
質量(g)
約20(1個)
枚数
1(パッチMサイズ)、5(パッチSサイズ)
サイズ(mm)
32×52(パッチMサイズ約)
入数(個)
30
直径(mm)
約25(パッチSサイズ)
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。