杉原産業
ホルダ付マグネット 塗装タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81817675
品番
SH-25RED
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
磁力調整し吸着力を控えめにしたタイプです
背面にタップ穴があるので組み込みが容易です
用途
治工具、金型、搬送設備、生産設備など
長さ(mm)
25
質量(g)
100
吸着力(N)
110
取付ねじ
M6×1.0
直径(mm)
25
ねじ深さ(mm)
取付:8
注意
※*吸着力計測は、垂直引っ張り試験機を用いて金属片(SS400 t20 研磨仕上げ 無電解ニッケルメッキ処理)対してテストした値です。
※*吸着対象の材質、粗さ、表面処理、引っ張り垂直度および個体差で異なる値となる場合があります。
※タップ穴は貫通しているため深くいれすぎるとマグネットが脱落します。